| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-475A.15 Herst.-Nr.: 475A.15 EAN/GTIN: 3148511782019 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Jede Zange hat zwei Arbeitseinstellungen für Sicherungsringe mit Außen- oder Innenspannung<br/>brüniert, mit PVC-Überzug | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>d [mm]: 1,0<br/>d min. - max. [mm]: 10 --> 30 - 10 --> 18<br/>L [mm]: 150<br/>[g]: 75 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, sprengringzange facom, greifring zange |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,69* | € 58,18* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,00* | € 63,62* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,69* | € 68,42* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,12* | € 72,93* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 56,92* | € 74,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|