| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-287B.10 Herst.-Nr.: 287B.10 EAN/GTIN: 3148511656815 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Antrieb über denSechskant oder mit einer Knarre 1/2"<br/>Zum Anziehen oder Lösen von Stehbolzen | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A max. [mm]: 10<br/>d [mm]: 29<br/>d x L [mm]: 29 x 75<br/>d1 [mm]: 22<br/>L [mm]: 75<br/>6-Kant [mm]: 22<br/>Leistung [mm]: 10<br/>[g]: 240<br/>[kg]: 0,240 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,77* | € 41,63* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,96* | € 45,18* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 35,19* | € 47,17* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,74* | € 53,54* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,58* | € 58,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|