Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Schrauben- und Bolzenausdreher 8,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-285.11
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     285.11
EAN/GTIN:
     3148511651407
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Bolzenausdreher
Stehbolzenausdreher
Schraubenausdreher
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Mit diesen spiralförmigen Ausdrehern ist nach dem Bohren eines Führungslochs mit den speziellen Aufreib-Bohrern 285.F ein Abziehen möglich
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>d [mm]: 14 - 18<br/>d1 [mm]: 8,6 - 9,8<br/>d2 [mm]: 8,5<br/>L [mm]: 85<br/>Bohrer: 285.F5<br/>[kg]: 0,050
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,29*
€ 13,52*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,90*
€ 13,60*
€ 8,95*
ab € 9,18*
€ 13,74*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 10,67*
€ 15,29*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,51*
€ 24,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.