Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenox Stichsaegeblaetter-Box 10-tlg Uni #1994459


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenox Stichsaegeblaetter-Box 10-tlg Uni #1994459
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-1994459
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     1994459
EAN/GTIN:
     885363177015
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Produktstärken: | POWER BLAST Technology® verlängert die Standzeit des Blattes | Hochgeschwindigkeitsstrahlen entlang der Schneidkante macht das Blatt haltbarer und bruchfester | Saubere, präzise Schnitte in Holz | Präzisionsgehärtete Zahnung mit optimiertem Zahnwinkel für einen sauberen Abschluss | Lange Lebensdauer | Patentierte T2™ Technologie für schnelles, effizientes Schneiden in verschiedene Metalle |
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0,113 kg
Länge:
13,8 cm
Breite:
12,5 cm
Höhe:
0,7 cm
... > Lager 6922 > Lenox > Lenox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.