| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-1988868 Herst.-Nr.: 1988868 EAN/GTIN: 5706919888689 |
| |
|
| | |
| Produktstärken: | Verlängert die Standzeit des Werkzeugs | Die einzigartige synthetische Emulsion zur Erhöhung der Werkzeug-Lebensdauer | Für Schneiden, Fräsen, Gewindebohren und Bohren von Metall, Holz und Kunststoffen | Verkürzt die Schneidzeit um bis zu 50 % | Führt zu saubereren Schnitten und deutlich längerer Standzeit des Sägeblatts | Reduziert Hitze und Reibung | Wasserlöslich, abwaschbar | Biologisch abbaubar und nicht toxisch | Einfach zu verwendende Flasche mit Klappverschluss passt in Ihren Werkzeugkasten | Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | NL | Gewicht: | 5,296 kg | Länge: | 19,601 cm | Breite: | 14,3 cm | Höhe: | 24,6 cm |
|
| | |
| | | |
| |