Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-113A.4C Herst.-Nr.: 113A.4C EAN/GTIN: 3148517036628 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar<br/>Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung<br/>Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung<br/>Schnecke rechts drehend<br/>Schaft verchromt, Kopfflächen poliert | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 13<br/>B [mm]: 34,0<br/>C x C1 [mm]: 11,0 x 14,0<br/>C1 [mm]: 14<br/>E [mm]: 4,5<br/>E1 [mm]: 9,5<br/>E2 [mm]: 5,0<br/>E3 [mm]: 6,5<br/>E4 [mm]: 5,0<br/>L [mm]: 114<br/>L1 [mm]: 13<br/>[g]: 65 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,18* | € 15,41* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,29* | € 15,43* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 6,95* | ab € 11,97* | € 16,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,10* | € 18,24* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,89* | € 26,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|