Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-113A.18T Herst.-Nr.: 113A.18T EAN/GTIN: 3148517036116 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar<br/>Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung<br/>Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung<br/>Schnecke rechts drehend<br/>Schaft verchromt, Kopfflächen poliert | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 53<br/>B [mm]: 115<br/>C x C1 [mm]: 31,0 x 38,5<br/>C1 [mm]: 38,5<br/>E [mm]: 16,0<br/>E1 [mm]: 22,5<br/>E2 [mm]: 14,3<br/>E3 [mm]: 17,8<br/>E4 [mm]: 13,5<br/>L [mm]: 456<br/>L1 [mm]: 53<br/>[g]: 1790 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,38* | € 79,73* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 62,93* | € 81,45* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,85* | € 89,66* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,95* | € 96,71* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 76,86* | € 96,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|