Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Rollgabelschluessel funkenfrei 53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-113A.18SR
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     113A.18SR
EAN/GTIN:
     3148518635608
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 55<br/>B [mm]: 51<br/>E [mm]: 26,7<br/>E1 [mm]: 15,0<br/>L [mm]: 450<br/>[g]: 2260
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 390,42*
€ 468,08*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,03*
€ 520,16*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,47*
€ 522,67*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,37*
€ 524,64*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 503,67*
€ 587,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,67*
€ 621,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,97*
€ 616,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,86*
€ 574,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,11*
€ 561,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,47*
€ 539,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.