Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-113A.18C Herst.-Nr.: 113A.18C EAN/GTIN: 3148517036031 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar<br/>Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung<br/>Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung<br/>Schnecke rechts drehend<br/>Programm von 4" bis 24"<br/>Schaft verchromt, Kopfflächen poliert | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 53<br/>B [mm]: 115,0<br/>C x C1 [mm]: 31,0 x 38,5<br/>C1 [mm]: 38,5<br/>E [mm]: 16,0<br/>E1 [mm]: 22,5<br/>E2 [mm]: 14,3<br/>E3 [mm]: 17,8<br/>E4 [mm]: 13,5<br/>L [mm]: 456<br/>L1 [mm]: 53<br/>[g]: 1790 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 67,64* | € 86,63* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 69,49* | € 86,64* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 70,03* | € 86,96* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 74,73* | € 93,57* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 82,23* | € 101,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|