Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Rollgabelschluessel funkenfrei 44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-113A.15SR
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     113A.15SR
EAN/GTIN:
     3148518635196
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 46<br/>B [mm]: 42<br/>E [mm]: 23,4<br/>E1 [mm]: 13,7<br/>L [mm]: 375<br/>[g]: 1410
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 295,28*
€ 358,32*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,39*
€ 396,41*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,93*
€ 401,27*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,31*
€ 401,80*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 382,09*
€ 450,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,80*
€ 478,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,76*
€ 474,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,00*
€ 437,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,89*
€ 429,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,31*
€ 410,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.