Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-113A.15C Herst.-Nr.: 113A.15C EAN/GTIN: 3148517037519 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar<br/>Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung<br/>Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung<br/>Schnecke rechts drehend<br/>Schaft verchromt, Kopfflächen poliert | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 44<br/>B [mm]: 97,0<br/>C x C1 [mm]: 28,0 x 35,0<br/>C1 [mm]: 35<br/>E [mm]: 13,5<br/>E1 [mm]: 20,0<br/>E2 [mm]: 12,0<br/>E3 [mm]: 14,8<br/>E4 [mm]: 11,5<br/>L [mm]: 380<br/>L1 [mm]: 44<br/>[g]: 1145 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 50,40* | € 66,79* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,06* | € 73,68* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 60,37* | € 76,48* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,60* | € 79,23* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,43* | € 82,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|