Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-113A.12T Herst.-Nr.: 113A.12T EAN/GTIN: 3148516999078 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar<br/>Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung<br/>Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung<br/>Schnecke rechts drehend<br/>Schaft verchromt, Kopfflächen poliert | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 34<br/>B [mm]: 80<br/>C x C1 [mm]: 25,0 x 31,0<br/>C1 [mm]: 31<br/>E [mm]: 10,0<br/>E1 [mm]: 18,0<br/>E2 [mm]: 10,2<br/>E3 [mm]: 13,0<br/>E4 [mm]: 10,0<br/>L [mm]: 306<br/>L1 [mm]: 34<br/>[g]: 700 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,98* | € 32,19* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 23,39* | € 32,35* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,73* | € 38,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,74* | € 38,31* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,24* | € 44,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|