Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIESEL Henkellocheisen 55 mm #1200 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIESEL Henkellocheisen 55 mm #1200 55
Artikel-Nr.:
     6922A-14405-D46-1200 55
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     1200 55
EAN/GTIN:
     4250157102065
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
formlocheisen 55mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,85 kg
Ursprungsland:
Germany
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.