Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWO Klauenkupplung, Formdichtring SH, NBR schwarz, VPE 10 Stück 8 bar, passend für GEKA #516-9


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Formdichtring SH, Material: NBR, schwarz, ca. -30 °C bis +100 °C
Formdichtring SH, Material: NBR, schwarz, ca. -30 °C bis +100 °C
Formdichtring SH, Material: NBR, schwarz, ca. -30 °C bis +100 °C
Artikel-Nr.:
     6922A-13812-D47-516-9
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     516-9
EAN/GTIN:
     4030875139839
Suchbegriffe:
Dichtung Geka-Kupplung
Ersatzdichtung Geka-Kupplung
Formdichtring
Formdichtung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
3L
... > Lager 6922 > EWO > EWO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 1,37*
€ 1,93*
Lager 6922
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,51*
€ 37,31*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,31*
€ 44,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,82*
€ 40,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,90*
€ 39,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,98*
€ 38,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,83*
€ 36,69
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 27,51*
€ 32,74
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,751* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.