Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-13616-D44-490564 Herst.-Nr.: 490564 EAN/GTIN: 4032248692903 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Seitenschneider, durchgestecktes Gelenk, Kopf oval, mit Wate, Doppelblattfeder, Kopf Stahl-poliert. Ergonomischer Mehrkomponentengriff, ESD-fähig. • Harter Draht 1600 - 1800 N/mm² (Federdraht, Stahlnägel) 0,4 mm 26 AWG • Mittelharter Draht 750 - 800N/mm² (Eisen, Nägel) 1,0 mm 18 AWG • Weicher Draht 220 - 250 N/mm² (Kupfer/Aluminium) 1,5 mm 15 AWG • a = 11 mm / 0,433“ • b = 7,5 mm / 0,395“ • g = 13 mm / 0,512“ Weitere Informationen: | | Maße: | L: 125 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, weidmüller elektronikseitenschneider, elektronik seitenschneider |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,41* | € 58,20* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,82* | € 58,46* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,51* | € 58,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,70* | € 59,57* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,53* | € 64,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|