| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-13616-D44-488071 Herst.-Nr.: 488071 EAN/GTIN: 8024482178844 |
| |
|
| | |
| Leere Schublade (AIBox) aus Polypropylen mit 30 mm Höhe. Durch das Abnehmen des halbdurchsichtigen Deckels des AIBoxes kann der Organiser einfach in den All.In.One-Werkzeugkoffer eingeschoben werden. Die Organiser sind sehr praktisch, stapelbar und mit einem Etikett zur Materialkennzeichnung ausgestattet. Verschließbar mit zwei Klappverschlüssen. Eine spezielle Unterseite des Organisers verhindert ein Verrutschen während des Transports. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Gewicht: | 1060 kg | Farbe: | schwarz | Abmessungen: | L: 467 mm x B: 255 mm x H: 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,80* | € 19,72* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,40* | € 22,02* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,63* | € 22,26* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,29* | € 23,12* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,67* | € 31,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|