Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organiser, leer, (L x B) 467 x 255 mm, 1 kg, AIBOX3.E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Organiser, leer, (L x B) 467 x 255 mm, 1 kg, AIBOX3.E
Organiser, leer, (L x B) 467 x 255 mm, 1 kg, AIBOX3.E
Organiser, leer, (L x B) 467 x 255 mm, 1 kg, AIBOX3.E
Artikel-Nr.:
     4502-05L3011
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     AIBOX3.E
EAN/GTIN:
     8024482178844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Werkzeugkoffer aus Polypropylen, AIBOX3.E, GT LINE Werkzeugkoffer aus Polypropylen, speziell für die Aufbewahrung aller Arten von Bauteilen und Zubehör entwickelt. Praktischer Griff und halbtransparenter Deckel. Sie kann durch einfaches Abnehmen des Schiebedeckels in die ALL.IN.ONE eingesetzt werden. AIBOX3.E wird leer geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Organiser
Bestückung:
leer
Breite:
255 mm
Länge:
467 mm
Material:
Polypropylen
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, gt line kunststoff werkzeugkoffer, lehrlingskoffer, meisterkoffer kunststoff, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Bauteilebehälter, Kleinteilebehälter, SMD-Box
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,80*
€ 19,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,40*
€ 22,02*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,63*
€ 22,26*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,29*
€ 23,12*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,67*
€ 31,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.