| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-13616-D44-480127 Herst.-Nr.: 480127 EAN/GTIN: 4030884801277 |
| |
|
| | |
| Spannungsprüfer von 125 – 250 V mit Clip. • Material: SAN • Schraubendreher: 3,5 mm • Schaftlänge: 100 mm • VDE/GS/CE Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 53 kg | Farbe: | transparent | Abmessungen: | 3,5 mm x 100 mm x 190 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 0,99* | € 1,44* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,99* | € 1,54* | | | | | 11 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,41* | € 2,05* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,89* | € 11,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|