Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Drehstrom-Verlängerungsleitung 16 A, 25 m HEDI Panzerkabel 5x2,5 mm², spritzwassergeschützt # VKD2516U2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Drehstrom-Verlängerungsleitung 16 A, 25 m HEDI Panzerkabel 5x2,5 mm², spritzwassergeschützt # VKD2516U2
HEDI Drehstrom-Verlängerungsleitung 16 A, 25 m HEDI Panzerkabel 5x2,5 mm², spritzwassergeschützt # VKD2516U2
Hedi Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-VKD2516U2
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     VKD2516U2
EAN/GTIN:
     4003644007271
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
cee-verlängerungsleitung 25m
cee verlängerungsleitung
Drehstrom-Verlängerungsleitung, 25 m HEDI Panzerkabel AT-N07V3V3-F 5G2,5, 1 spritzwassergeschützte CEE-Kupplung und 1 CEE-Stecker 5x16 A, 400 V. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelfarbe:
gelb
Anzahl Steckdosen CEE 5x16 A:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,70*
€ 153,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,50*
€ 164,09*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,40*
€ 182,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.