Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Drehstrom-Verlängerungsleitung 16 A, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 5x1,5 mm², mit Phasenwendestecker, spritzwassergeschützt # VKD2516F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Drehstrom-Verlängerungsleitung 16 A, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 5x1,5 mm², mit Phasenwendestecker, spritzwassergeschützt # VKD2516F
HEDI Drehstrom-Verlängerungsleitung 16 A, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 5x1,5 mm², mit Phasenwendestecker, spritzwassergeschützt # VKD2516F
Hedi Logo
Bild2
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-VKD2516F
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     VKD2516F
EAN/GTIN:
     4003644016396
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
cee-verlängerungsleitung 25m
cee verlängerungsleitung
Drehstrom-Verlängerungsleitung, 25 m Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 5G1,5, 1 spritzwassergeschützte CEE-Kupplung und 1 CEE-Phasenwendestecker 5x16 A, 400 V. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelfarbe:
schwarz
Anzahl Steckdosen CEE 5x16 A:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: CEE-Verlängerungsleitung; Gummi-Verlängerungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,07*
€ 104,93*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,70*
€ 106,94*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.