Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Drehstrom-Verlängerungsleitung 32 A, 10 m HEDI Panzerkabel Plus 5x4,0 mm², mit Phasenwendestecker, spritzwassergeschützt # VKD1032Q4F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Drehstrom-Verlängerungsleitung 32 A, 10 m HEDI Panzerkabel Plus 5x4,0 mm², mit Phasenwendestecker, spritzwassergeschützt # VKD1032Q4F
HEDI Drehstrom-Verlängerungsleitung 32 A, 10 m HEDI Panzerkabel Plus 5x4,0 mm², mit Phasenwendestecker, spritzwassergeschützt # VKD1032Q4F
Hedi Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-VKD1032Q4F
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     VKD1032Q4F
EAN/GTIN:
     4003644018932
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
H07BQ-F
Panzer-Starkstromverlängerung
Drehstrom-Verlängerungsleitung, 10 m HEDI Panzerkabel Plus H07BQ-F 5G4,0, 1 spritzwassergeschützte CEE-Kupplung und 1 CEE-Phasenwendestecker 5x32 A, 400 V. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Kabelfarbe:
orange
Anzahl Steckdosen CEE 5x32 A:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, h07bq-f 5x4, cee-verlängerungsleitung 10m, h07bq-f, CEE-Verlängerungsleitung; Gummi-Verlängerungsleitung; H07BQ-F; Panzer-Starkstromverlängerung; Panzer-Verlängerungsleitung; Panzerleitung; Starkstromverlängerung; Verlängerungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,17*
€ 133,56*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,68*
€ 139,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,99*
€ 140,09*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.