Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Drehstrom-Verlängerungsleitung 16 A, 10 m HEDI Panzerkabel Plus 5x2,5 mm², spritzwassergeschützt # VKD1016Q2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Drehstrom-Verlängerungsleitung 16 A, 10 m HEDI Panzerkabel Plus 5x2,5 mm², spritzwassergeschützt # VKD1016Q2
HEDI Drehstrom-Verlängerungsleitung 16 A, 10 m HEDI Panzerkabel Plus 5x2,5 mm², spritzwassergeschützt # VKD1016Q2
Hedi Logo
Bild2
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-VKD1016Q2
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     VKD1016Q2
EAN/GTIN:
     4003644015849
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Panzer-Starkstromverlängerung
Panzer-Verlängerungsleitung
Drehstrom-Verlängerungsleitung, 10 m HEDI Panzerkabel Plus H07BQ-F 5G2,5, 1 spritzwassergeschützte CEE-Kupplung und 1 CEE-Stecker 5x16 A, 400 V. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Kabelfarbe:
orange
Anzahl Steckdosen CEE 5x16 A:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: Panzerleitung, cee-verlängerungsleitung 1m, cee verlängerungsleitung, hedi panzerleitung, CEE-Verlängerungsleitung; Gummi-Verlängerungsleitung; Panzer-Starkstromverlängerung; Panzer-Verlängerungsleitung; Panzerleitung; Starkstromverlängerung; Verlängerungskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,67*
€ 79,85*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,41*
€ 85,83*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.