Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI LED-Strahler "Comfort" im Tragegestell, 30 Watt # HS30LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI LED-Strahler "Comfort" im Tragegestell, 30 Watt # HS30LED
HEDI LED-Strahler "Comfort" im Tragegestell, 30 Watt # HS30LED
Hedi Logo
Bild2
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-HS30LED
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     HS30LED
EAN/GTIN:
     4003644006359
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
LED-Strahler HEDI "Comfort" 30 Watt im stabilen Tragegestell aus Metall sowie Tragegriff aus Kunststoff. Mit ca. 5 m Anschlussleitung H05RN-F 3G1,0. Technische Eigenschaften der Leuchte: Lichtstrom von 2.400 Lumen bei einem Verbrauch von 30 Watt, Schutzart IP 54, Energieeffizienzklasse A. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Metall
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, baustrahler 6500 kelvin, arbeitsstellenscheinwerfer, Arbeitsstellenscheinwerfer; Bauleuchte; Baustellenleuchte; Baustellenstrahler; Baustrahler; LED-Fluter; LED-Flutlicht; LED-Strahler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,76*
€ 62,91*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,00*
€ 66,37*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 57,21*
€ 74,67*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.