| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-11115-D39-806063 Herst.-Nr.: 806063 EAN/GTIN: 4003318806063 |
| |
|
| | |
| Die TITALIUM™ Vorhangschlösser des Sicherheitsexperten ABUS markieren eine neue Dimension in Sachen Sicherheit. Gefertigt aus einem innovativen Material, stehen sie für hohe Sicherheit bei gleichzeitig stark reduziertem Gewicht. Der Werkstoff TITALIUM™ basiert auf einer leichten Aluminium-Speziallegierung, welche durch eine starke Robustheit bei gleichzeitiger Leichtigkeit glänzt. Mit dem TITALIUM™ 54 lassen sich sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich Taschen, Schatullen, Kassetten, Spinde, Werkzeugkisten usw. verschließen. Der Stahlbügel ist gehärtet. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,069 kg | Anwendungsbereiche / Einsatz: | Absicherung von kleineren Werten/Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko | Zylinderart: | Kein Zylinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,82* | € 6,31* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,68917* | € 6,32917* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,25* | € 6,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,25* | € 6,49* | | | | Lager 6922 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,45* | € 8,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 103,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|