Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abus Fenstersicherungen FPR217 225 W AL0145 Fenster-PR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Fenster-Panzerriegel FPR217 225 W AL0145
ABUS Fenster-Panzerriegel FPR217 225 W AL0145
ABUS Fenster-Panzerriegel FPR217 225 W AL0145
ABUS Fenster-Panzerriegel FPR217 225 W AL0145
ABUS Fenster-Panzerriegel FPR217 225 W AL0145
ABUS Fenster-Panzerriegel FPR217 225 W AL0145
ABUS Fenster-Panzerriegel FPR217 225 W AL0145
Artikel-Nr.:
     6922A-11115-D39-771965
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     771965
EAN/GTIN:
     4003318771965
Suchbegriffe:
Panzerriegel
Panzerriegelschloss
panzerriegel abus
panzerriegel
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,017 kg
Anwendungsbereiche / Einsatz:
Universell verwendbar: kann an fast allen gängigen Fenstertypen montiert werden
Zylinderart:
Kein Zylinder
... > Lager 6922 > Abus > Abus
Weitere Suchbegriffe: Abus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 234,70*
€ 282,96*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,19*
€ 284,17*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,17*
€ 338,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,05*
€ 334,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,25*
€ 327,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,33*
€ 316,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,19*
€ 279,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.