| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-11115-D39-350573 Herst.-Nr.: 350573 EAN/GTIN: 4003318350573 |
| |
|
| | |
| Granit-Vorhangschloss ABUS 37/55 – das Vorhangschloss für höchste Sicherheitsansprüche. Mit dem 37/55 Granit lassen sich Hallen, Türen, Tore, Container, LKW usw. verschließen. Aufgrund seiner vor Korrosion schützenden Black Granit™ Beschichtung eignet es sich besonders für den Außeneinsatz. Der ABUS-Plus Scheibenzylinder sorgt zusätzlich für einen sehr hohen Schutz gegen Manipulationsversuche. Die Fertigung erfolgt nach der Europäischen Norm CEN-Klasse 4. Die Produktserie Granit™ wird in Deutschland gefertigt. Besonders praktisch für die Bedienung bei Dunkelheit ist der Schlüssel mit LED. Mit der beigefügten Codekarte lassen sich bequem weitere Schlüssel anfertigen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,59 kg | Anwendungsbereiche / Einsatz: | Absicherung von großen Werten / Gegenständen oder bei sehr hohem Diebstahlrisiko | Zylinderart: | Kein Zylinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 69,41* | € 88,85* | | | | Lager 6922 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 71,28* | € 90,10* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 71,56* | € 93,97* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 76,74* | € 97,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 180,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|