Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-11042-D44-2608619153 Herst.-Nr.: 2608619153 EAN/GTIN: 3165140959971 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,022 kg | Maße: | 115 x 115 x 2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, bosch exzenterschleifblatt 115 mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,48* | € 0,66* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,49* | € 0,71* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,53* | € 0,71* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,52* | € 0,73* | | | | Lager 6922 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,03* | € 1,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 65,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|