| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-22190100002000 Herst.-Nr.: 22190100002000 EAN/GTIN: 4251765314727 |
| |
|
| | |
| Der Fassgreifer wird über dem liegenden Fass positioniert und dann mit dem Greifhaken arretiert. Zwei Gummistopfen auf der gegenüberliegenden Seite sichern das Fass ohne Beschädigung. Der Stapleraufsatz wird an den Gabelzinken über Flügelschrauben fixiert. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 990 mm | Breite der VPE: | 710 mm | Höhe de VPE: | 125 mm | Bruttogewicht der VPE: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Stapleranbau Fassgreifer, fass-zangengreifer 300kg, stapleranbau fassgreifer, Fasstransport, Fasslifter, Fassklemme, Fassklammer, Fasshandling, Fassgehänge |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 735,92* | € 813,02* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 732,04* | € 813,02* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 738,15* | € 814,61* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 739,71* | € 816,49* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 741,34* | € 818,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|