Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Fassgreifer für liegende Sicken-Fässer, 1 Fass, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Fassgreifer für liegende Sicken-Fässer, 1 Fass, feuerverzinkt
Eichinger Fassgreifer für liegende Sicken-Fässer, 1 Fass, feuerverzinkt
Eichinger Fassgreifer für liegende Sicken-Fässer, 1 Fass, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372125
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22190100002000
EAN/GTIN:
     4251765314727
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Der Fassgreifer wird über dem liegenden Fass positioniert und dann mit dem Greifhaken arretiert. Zwei Gummistopfen auf der gegenüberliegenden Seite sichern das Fass ohne Beschädigung. Der Stapleraufsatz wird an den Gabelzinken über Flügelschrauben fixiert. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Breite:
710
Farbe:
blank
Länge:
990
Material:
Stahl
Gewicht:
30
Ausführung:
für 1 Fass
Oberfläche:
verzinkt
Zinkenabstand:
370
Tragfähigkeit:
300
Höhe:
125
Zinkenquerschnitt:
160 x 60 mm
zul. Gesamtgewicht::
330 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Stapleranbau Fassgreifer, fass-zangengreifer 300kg, stapleranbau fassgreifer, Eichinger, für, liegende, Sicken-Fässer,, 1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 735,92*
€ 813,02*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 732,04*
€ 813,02*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 738,15*
€ 814,61*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 739,71*
€ 816,49*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 741,34*
€ 818,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,02*
€ 967,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,70*
€ 950,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,50*
€ 921,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,33*
€ 901,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,92*
€ 875,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.