| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-20730700097004 Herst.-Nr.: 20730700097004 EAN/GTIN: 4251765311153 |
| |
|
| | |
| Robuste Stahlblechkonstruktion zum Räumen von schneebedeckten Flächen mit einem Gabelstapler. Räumschild rechts und links verstellbar. Mit Kette unbeabsichtigtes Abrutschen gesichert. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Standardmäßig in 2 Versionen erhältlich. Optional lieferbar: • mit Stahl-Schürfleiste • mit Gummi-Schürfleiste • mit PUR-Schürfleiste • mit Federklappscharre Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 1770 mm | Breite der VPE: | 2100 mm | Höhe de VPE: | 620 mm | Bruttogewicht der VPE: | 230 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneepflüge, Schneeschieber (Gabelstapler), Staplerschneeschieber, schneeschieber (gabelstapler) sch-f, gabelstapler schneepflug, Schneeschieber, Schneeräumgerät, Schneepflug für Stapler, Schneeschild für Stapler, Schneeschieber für Stapler, Wintertechnik für Stapler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 2.440,64* | € 2.562,08* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.455,97* | € 2.575,57* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.568,34* | € 2.693,44* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.588,88* | € 2.705,92* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.644,76* | € 2.769,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|