| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-20330800000097 Herst.-Nr.: 20330800000097 EAN/GTIN: 4251765304780 |
| |
|
| | |
| Ineinander stapelbarer Behälter mit glatten, leicht konisch konstruierten Stahlwänden und umlaufendem Stapelrand. Die robuste, gesicherte Bodenklappe ist mit Seilzug und Federn vom Fahrersitz aus zu lösen. Selbst mit Rollen versehen, öffnet sie im vollen 90°-Winkel und arretiert selbsttätig durch Aufsetzen auf dem Boden. Die massiven, verschweißten Tragebügel ermöglichen sowohl den Kran- wie auch den Stapler-Einsatz. Mit Kette zur Abrutschsicherung. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • Deckel, verzinkt, mehrteilig • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • in RAL-Sonderfarbe lackiert • feuerverzinkte Ausführung • Edelstahlausführung • hydraulischer Behälterkipper Modell 2091 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 1250 mm | Breite der VPE: | 1060 mm | Höhe de VPE: | 890 mm | Bruttogewicht der VPE: | 170 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, klappbodenbehälter 0,5m³, bodenklappen container, eichinger klappbodenbehälter, Lagerbehälter mit Bodenklappe, Bodenklappen-Behälter, Bodenklappenbehälter, Behälter mir Klappboden |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 667,43* | € 745,21* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 663,57* | € 745,21* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 667,85* | € 747,73* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 671,26* | € 748,32* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 669,04* | € 749,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|