| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-61547-D57-CEEKabel16A2,5Q Herst.-Nr.: CEEKabel16A2,5Q EAN/GTIN: 4038111617103 |
| |
|
| | |
| CEE-Verbindungskabel 16A, Länge 10 m, Gewicht 4 kg, zu Heizer 9 kw Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,500 kg | Breite: | 31,00 cm | Höhe: | 17,00 cm | Länge: | 40,00 cm | Ursprungsland: | D |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,25* | € 67,78* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,37* | € 72,65* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,06* | € 73,42* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 58,60* | € 75,12* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,88* | € 75,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|