Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SULO, Müllgroßbehälter 240l HDPE blau, fahrbar,n.EN 840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     6922-60361-D57-1072605
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1072605
EAN/GTIN:
     4020747726052
Suchbegriffe:
Deckel (Großbehälter)
Deckel für Großbehälter
Großbehälterdeckel
Abfallgroßbehälter
Müllgroßbehälter 240 l HDPE blau fahrbar, nach EN 840
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,400 kg
Breite:
62,00 cm
Höhe:
110,00 cm
Länge:
73,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
191
5
Frei Haus
ab € 59,60*
€ 68,76*
4 Tage
255
5
€ 8,90*
ab € 59,74*
€ 69,13*
2 Tage
255
5
Frei Haus
ab € 59,30*
€ 74,08*
5 Tage
255
5
€ 6,90*
ab € 52,33*
€ 75,15*
Lager 6922
28 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 95,85*
€ 115,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2004492
ab € 11,09*
Zubehör
SULO
2012728
ab € 5,32*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1901
ab € 36,14*
Zubehör
k.A.
D01-VER-0650
ab € 32,39*
Zubehör
SULO
1602493
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.