Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SULO, Müllgroßbehälter 120l HDPE blau, fahrbar,n.EN 840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     6922-60361-D57-1072346
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1072346
EAN/GTIN:
     4020747723464
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Müllgroßbehälter 120 l HDPE blau fahrbar, nach EN 840
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,500 kg
Breite:
48,00 cm
Höhe:
93,00 cm
Länge:
56,10 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
€ 52,95*
ab € 39,12*
€ 52,9462*
3 Tage
69
5
Frei Haus
ab € 47,22*
€ 62,17*
5 Tage
93
5
€ 8,90*
ab € 49,16*
€ 64,49*
2 Tage
93
5
Frei Haus
ab € 44,21*
€ 64,52*
Lager 6922
29 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 81,91*
€ 110,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2012728
ab € 5,32*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1902
ab € 31,38*
Zubehör
k.A.
D01-VER-0643
ab € 53,95*
Zubehör
SULO
1602868
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.