Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Topfscharnier Intermat TH42


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-5971161
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9219545
EAN/GTIN:
     4008057038188
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
topfband
  • Automatikscharnier mit Aufklipstechnik
  • Mit Schließautomatik
  • Für Türdicken ab 15 - 25 mm
  • Öffnungswinkel 110°
  • Topfdurchmesser 35 mm
  • Topfeinlasstiefe 12 mm
  • Integrierte Auflagenverstellung + 2,0 mm/- 2,0 mm
  • Integrierte Exzenter-Tiefenverstellung + 2,5 mm / - 1,5 mm
  • Höhenverstellung über Montageplatte ± 2 mm
  • Scharniertopf/-arm: Stahl vernickelt
  • Mit Kreuzmontageplatte HD-MK-DO
  • Mit Schrauben in der Kreuzmontageplatte
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Topfscharnier
Gewicht:
0,555 kg
Maße:
200 x 110 x 50 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,32*
€ 22,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,04*
€ 22,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,78*
€ 21,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,09*
€ 20,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.