Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer SCHWEIßKRAFT EASY-STICK 141 Elektrodeninverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4742665
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1073014
EAN/GTIN:
     4036351250074
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Artikelbeschreibung:
Standard-Gerät in moderner Inverter-Technologie für 230V-Anwendungen - Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schutzart IP 23 generell auch für Arbeiten im Freien - Geeignet für den Einsatz am Generator z.B. in Betriebswerkstätten, Schulen, Metallbau, auf Baustellen oder für Landwirte - Hot Start: Durch automatische kurzzeitige Erhöhung des Schweißstromes zündet der Lichtbogen sicher und ist sofort stabil - Anti-Stick: Beim versehentlichen Festkleben der Elektrode wird der Schweißstrom automatisch reduziert und somit ein Ausglühen der Elektrode verhindert - Arc-Force-Regelung: Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst. Dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden - 2 Jahre Garantie
Technische Daten:
verschweißbare Elektroden-Ø: 1,6 - 3,2 mm Einstellbereich: 10 - 140 A Netzspannung (-10/+15 %): 160 - 275 V Frequenz: 50/60 Hz Leerlaufspannung: 76 V Leistungsaufnahme Elektrode: 4,9 kVA Leistungsaufnahme TIG DC: maximale Stromaufnahme: 35 A Absicherung: WIG DC Schweißstrom ED 100%: Elektrode Einschaltdauer bei Imax: 15 % Elektrode Schweißstrom ED 100%: 55 A Leistungsfaktor: Schutzart: IP23 Isolationsklasse: H Arbeitstemperatur: -10 - 40 Grad Celsius Länge x Breite x Höhe ca.: 320 x 135 x 255 mm Gewicht ca.: 3,6 kg Erforderliche Generatorleistung: >8,0 kVA Norm: EN 60974-1:2006-07/EN 60974-10:2008-10 Gesamtleistung: 8 kVA Blechdicken: 1,0 - 4,0 mm
Lieferumfang:
- 2 m Schweißkabel 16 mm² mit Elektrodenhalter 300 A - 2 m Massekabel 16 mm² mit Masseklemme 300 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
5 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
5
€ 5,99*
ab € 155,97*
€ 191,03*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,37*
€ 191,06*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,81*
€ 200,06*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,47*
€ 256,07*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,06*
€ 238,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,76*
€ 235,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,63*
€ 226,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.