Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer mit Kupplung und Tülle Spiralschlauch 7,5m, 6mm, 8bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4734226
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2115608
EAN/GTIN:
     9006248006478
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Spiralschlauch
druckluftspiralschlauch 7,5m
spiralschlauch
Artikelbeschreibung:
- Spiralschlauch aus Polyurethan mit Schnellkupplung und Stecktülle
Technische Daten:
Schlauchlänge: 7,5 m Innen-ø: 6 mm Außen-ø: 8 mm Betriebsdruck max.: 8 bar
Lieferumfang:
- Standard-Schnellkupplung - Stecknippel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: stürmer spiralschlauch
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,97*
€ 13,27*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 10,09*
€ 13,33*
1 Tag
56
1
€ 5,50*
ab € 10,13*
€ 13,35*
1 Tag
40
1
€ 5,59*
ab € 10,15*
€ 13,45*
Lager 6922
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 29,10*
€ 36,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stürmer Maschinen
2115605
ab € 7,30*
Ähnlich
Stürmer Maschinen
2115610
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.