Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch 6 x 8 mm, 7,5 m, 2115608


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715326
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2115608
EAN/GTIN:
     9006248006478
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Spiralschlauch
druckluftspiralschlauch 7,5m
spiralschlauch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2115608, Aus Polyurethan. Mit Schnellkupplung und Stecknippel. Einfache Ausführung. Lieferumfang: Standard-Schnellkupplung. Stecknippel., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
300 GRAMM
Schlauch Innendurchmesser:
6 mm
Schlauchlänge:
7.5 m
Betriebsdruck:
8 bar
Schlauch Außendurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: stürmer spiralschlauch, 6 x 8 mm, 7,5 m, SPIRALSCHLAUCH
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,05*
€ 13,15*
1 Tag
67
1
€ 5,50*
ab € 10,12*
€ 13,20*
4 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 10,05*
€ 13,20*
3 Tage
47
1
€ 5,59*
ab € 10,15*
€ 13,25*
1
€ 5,90*
ab € 9,72*
€ 13,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stürmer Maschinen
2115605
ab € 7,41*
Ähnlich
Stürmer Maschinen
2115610
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.