Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Wagenheber UNICRAFT SRWH 2000 LF DS Spezial-Rangier-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4662740
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6201125
EAN/GTIN:
     4036351260844
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber unicraft
Artikelbeschreibung:
- Mit stabilen walzenförmigen PU-Rollen für besondere Laufruhe - Extra flach, für tiefer gelegte Fahrzeuge geeignet - Ventilsteuerung über innenliegendes Gestänge und Drehknopf im Pumphebel - Bei Beladung langsames, sicheres Absenken - Bequemes und leichtes Anheben durch Hydraulik und langen Hebel - Gummiauflage schützt Sattel und Fahrzeug - Breite Fläche des Auflagetellers
Technische Daten:
Tragkraft: 2 t Unterfahrhöhe: 70 mm Endhöhe max.: 500 mm Länge x Breite x Höhe ca.: 822 x 360 x 214 mm Gewicht ca.: 43 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
43 kg
Weitere Suchbegriffe: rangier hydraulikheber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
1
€ 52,95*
ab € 331,35*
€ 390,57*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,52*
€ 445,65*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,80*
€ 465,66*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,66*
€ 554,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,24*
€ 540,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,22*
€ 510,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,05*
€ 497,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,80*
€ 472,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.