Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Sicherheitskupplung 1/4" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4662535
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2203104
EAN/GTIN:
     9006248012523
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Artikelbeschreibung:
- Sicherheitskupplung mit komfortabler Bedienung - Für den Einsatz bei Stecknippelsystemen aus Deutschland, der Schweiz, Italien und den USA Arbeitssicherheit - Keine Teile und Schmutzpartikel werden weggeschleudert - Kein Aufpeitschen der Schlauchleitung wie bei einer konventionellen Schnelltrennkupplung - Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 und ist BIA-konform - Erhöhter Sicherheitsstandard am Arbeitsplatz serienmäßig! Sehr hohe Durchflussleistung - Durch optimierte Bauweise sehr hoher Durchfluss gewährleistet Hohe Beständigkeit - Stecknippel wird keiner mechanischen Belastung ausgesetzt, auch Messingnippel halten somit länger Komfort - KOMFORT-Sicherheitskupplungen - unvergleichbar einfach zu bedienen - Druckloses Kuppeln – Nippelführung mit zwei Fingern möglich Universal-Kupplung - Gleichermaßen einsetzbar mit den Stecknippelsystemen aus Deutschland, der Schweiz, Italien und den USA
Technische Daten:
Anschluss: Innengewinde Anschluss Abmessung: 1/4 Zoll Temperatur: -15 bis +80 °C Stecknippelsystem: deutsch, schweizerisch, italienisch, us-amerikanisch Höchstdruck: 20 bar Durchsatz bei 6 bar: 2500 l/min Gewicht: ca. 125 g Abmessungen:
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
0,08 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 11,14*
€ 15,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,16*
€ 15,48*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 18,26*
€ 24,59*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,10*
€ 39,97*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.