Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer CLEANCRAFT flexCAT 141 EP Spezialsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4481640
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7003285
EAN/GTIN:
     4036351261537
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Artikelbeschreibung:
Mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten - Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer - Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter - 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil - Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung - Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung - Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken - Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit - Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten Herausstellungsmerkmale: - Integrierte Wasserpumpe zum kontinuierlichen Absaugen großer Flüssigkeitsmengen - Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen Geeignet bei Überschwemmungen - Dank integrierter Wasserpumpe ideal zum Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten (z.B. Wasser im Keller)
Technische Daten:
Saugertyp: nass und trocken Max. Leistung: 359,2 W Luftmenge: 3475 l/min Behältervolumen: 41 l Schlauchdurchmesser: 38 mm Schlauchlänge: 5 m Motor(en) Anzahl: 1 Motor Kühlung: Bypass Schalldruckpegel: 72,8 dB(A) Elektrische Spannung: 230 V 1 Ph Kabellänge: 8,5 m Max. Anschlusswert Gerätesteckdosen : 2,6 kW Reinigungstank Inhalt: Reinigungspumpe Leistung: Wasserpumpe Leistung: 180 l/min Wasserschlauchanschluss Durchmesser: 30 mm Unterdruck: 242 mbar Filteroberfläche: Behältermaterial: Metall Abmessungen (L x B x H) ca.: 380 x 380 x 900 mm Gewicht ca.: 15 kg Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Aufnahmeleistung Wasserpumpe: 0,37 kW Motorschutz: Aufnahmeleistung: 1 kW
Lieferumfang:
- 5m Saugschlauch Ø38 mm mit Anschlüssen - Saugrohr Ø38 mm Alu/Plast Länge 0,5m - Griffstück mit Fehlluftregulierung - Bodendüse nass - Flachdüse Ø38 mm - Rundbürste - Adapter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
11 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,06*
€ 690,51*
33 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 565,80*
€ 690,53*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,73*
€ 737,31*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,17*
€ 744,69*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,03*
€ 818,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,31*
€ 877,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,28*
€ 844,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,68*
€ 792,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,74*
€ 760,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,73*
€ 724,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.