Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Zugfunktion HOLZSTAR KGZ 210 E Kapp- und Gehrungssäge mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4458225
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5702210
EAN/GTIN:
     4036351261063
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Artikelbeschreibung:
- Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-Druckguss, zugleich kompakt, robust und leicht transportierbar - Laserprojektion auf dem Werkstück zur genauen Kontrolle der Schnittposition - Stufenlos einstellbare Doppelgehrung und Doppelneigung - Verstellbare Anlageschienen und seitlich ausziehbare Auflagehilfen für längere Werkstücke - 2-fach einstellbare Kapptiefenbegrenzung - Zugfunktion für erweiterten Schnittbereich - Serienmäßig mit Schraubzwinge und Klemmvorrichtung zur sicheren Werkstückarretierung - Absaugstutzen für Staubfangbeutel oder den Anschluss einer externen Absaugung
Technische Daten:
max. Schnittleistung: Neigung 0° / Gehrung 0°: 220 x 70 mm Neigung 45° / Gehrung 0° links: 155 x 70 mm Neigung 45° / Gehrung 0° rechts: 155 x 70 mm Neigung 0 / Gehrung 45° links: 220 x 35 mm Neigung 45° / Gehrung 45° links: 155 x 35 mm Neigung 45° / Gehrung 45° rechts: 155 x 35 mm Sägeblattabmessungen: 210 mm Motorleistung: 1,5 kW Elektrischer Anschluss: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Stromart: AC Drehzahl: 4500 min-1 Abmessung ca.: 650 x 450 x 430 mm Gewicht ca.: 10,5 kg
Lieferumfang:
- Schraubzwinge - Staubfangbeutel - Sägeblatt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: kapp- und gehrungssäge
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,88*
€ 137,94*
13 Tage
5
€ 5,99*
ab € 112,76*
€ 138,62*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 119,23*
€ 144,71*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,16*
€ 146,77*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,61*
€ 170,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,79*
€ 159,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.