| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4452005 Herst.-Nr.: 3300265 EAN/GTIN: 4030635028595 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Metallbandsägen mit schwenkbarem Sägebügel. S 275NV mit stufenlos einstellbarer Sägeband-Geschwindigkeit - Geräuscharmer Lauf - Stabile Gussausführung - Hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf - Absenkung des Sägebügels über Hydraulikzylinder mit Drosselventil stufenlos einstellbar - Mikroschalter für automatische Endabschaltung - Kühlmitteleinrichtung - Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband - Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten - Robuster Maschinenunterbau - Kugelgelagerte Sägebandführung - Schnellspannschraubstock verstellbar über Handrad. Festspannen des Werkstücks mit handlichem Schnellspannhebel - Gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung - Überlastschutz S 275N - Motorschutzschalter - Zwei umschaltbare Geschwindigkeiten S 275NV - Stufenlos einstellbare Sägeband- Geschwindigkeit 20 - 90 m/min. - Geschwindigkeitsveränderung während des Betriebes möglich Manometer - Einfache und richtige Einstellung der Sägebandspannung Technische Daten: Elektrische Spannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Motorleistung: 1,5 kW Motorleistung Kühlmittelpumpe: 90 W Heben des Sägebügels: manuell Vorschub: stufenlos einstellbar Sägebandgeschwindigkeit(en) : 20 - 90 m/min Sägebandabmessung: 2480 x 27 x 0,9 mm Schnittwinkel: 0 bis 60 Grad Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial): 225 mm Schnittbereich 0° quadrat (Vollmaterial): 150 mm Schnittbereich 0° rechteck liegend (Vollmaterial): 150 x 230 mm Schnittbereich 0° rechteck stehend (Vollmaterial): Schnittbereich 45° rund (Vollmaterial): 145 mm Schnittbereich 45° quadrat (Vollmaterial): 145 mm Schnittbereich 45° rechteck liegend (Vollmaterial): 145 x 180 mm Schnittbereich 45° rechteck stehend (Vollmaterial): Schnittbereich 60° rund (Vollmaterial): 90 mm Schnittbereich 60° quadrat (Vollmaterial): 90 mm Schnittbereich 60° rechteck liegend (Vollmaterial): 90 x 120 mm Schnittbereich 60° rechteck stehend (Vollmaterial): Schnittbereich -45° rund (Vollmaterial): Schnittbereich -45° quadrat (Vollmaterial): Schnittbereich -45° rechteck liegend (Vollmaterial): Schnittbereich -45° rechteck stehend (Vollmaterial): Länge mit geschlossenem Schraubstock ca.: 1400 mm Länge mit geöffnetem Schraubstock ca.: Breite ohne Materialanschlag ca.: 530 mm Breite mit Materialanschlag ca.: 985 mm Höhe untere Endlagestellung Sägebügel ca.: 1360 mm Höhe obere Endlagestellung Sägebügel ca.: 1700 mm Gewicht ca.: 185 kg Stufenanzahl Sägebandgeschwindigkeit: Gesamt-Anschlusswert: Leistung Hydraulikpumpe: Schnittbereich -60° rund (Vollmaterial): Schnittbereich -60° quadrat (Vollmaterial): Schnittbereich -60° rechteck liegend (Vollmaterial): Schnittbereich -60° rechteck stehend (Vollmaterial): Abmessungen: Hydraulikpumpe: Lieferumfang: - Materialanschlag - Bi-Metall-Sägeband - Maschinenunterbau - Kühlmittelpumpe
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Gewicht: | 185 kg | technische Daten: | Breite/Tiefe max.: 985 mm Höhe max.: 1700 mm Länge ca.: 1400 mm Breite/Tiefe ca.: 685 mm Gewicht ca.: 185 kg Leistung Antriebsmotor: 1,5 kW Motorleistung Kühlmittelpumpe: 90 W Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Sägebandgeschwindigkeit(en): 20 – 90 m/min Sägebandlänge: 2480 mm Sägebandbreite: 27 mm Sägebanddicke: 0,9 mm Schnittwinkel: 0 – 60 ° Vorschub: stufenlos einstellbar Heben des Sägebügels: manuell 0° rund (Vollmaterial): 225 mm 0° quadrat (Vollmaterial): 150 mm 0° rechteck liegend (Vollmaterial): 150 x 230 mm +45° rund (Vollmaterial): 145 mm +45° quadrat (Vollmaterial): 145 mm +45° rechteck liegend (Vollmaterial): 145 x 180 mm +60° rund (Vollmaterial): 90 mm +60° quadrat (Vollmaterial): 90 mm +60° rechteck liegend (Vollmaterial): 90 x 120 mm | Lieferumfang: | - Materialanschlag - Bi-Metall-Sägeband - Maschinenunterbau - Kühlmittelpumpe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.865,03* | € 1.929,87* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.893,88* | € 1.957,59* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.907,17* | € 1.971,20* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.944,18* | € 2.013,27* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.999,51* | € 2.065,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|