Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Bohrmaschinenschraubstock BSI-Q 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4439895
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3000234
EAN/GTIN:
     4030635018008
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Technische Daten:
L x B x H (mm): max. 415 x 200 x 100 A (Backenhöhe): 40 mm C (Spannweite): 155 mm D (Backenbreite): 140 mm E: 14 mm F: n/a G: n/a Gewicht ca.: 10,7 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
11,4 kg
technische Daten:
Backenhöhe: 40 mm Backenbreite: 140 mm Spannweite: 155 mm Langlochbreite: 14 mm Bauhöhe: 100 mm Länge max.: 415 mm Breite/Tiefe ca.: 200 mm Gewicht ca.: 10,7 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 170,41*
€ 207,85*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,64*
€ 207,87*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,48*
€ 214,56*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,56*
€ 255,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,20*
€ 219,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.