Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-793248 Herst.-Nr.: 3000234 EAN/GTIN: 4030635018008 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3000234, Bohrmaschinenschraubstöcke in Industriequalität. Arretierung mittels Schnellverschluss. Auswechselbare Prismenbacken. Lange Führung der beweglichen Backe, dadurch kein Kippen. Prismenbacken präzisionsgeschliffen. Viele Montagemöglichkeiten am Bohrtisch durch Langlöcher. Hochwertiger Grauguss. Geschabte Führungsflächen., Fabrikat: Stürmer Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 11400 GRAMM | Gewicht (Netto) ca.: | 10,7 kg | Bauhöhe: | 100 mm | Langlochbreite: | 14 mm | Backenbreite: | 140 mm | Spannweite: | 155 mm | Breite/Tiefe (Produkt) ca.: | 200 mm | Backenhöhe: | 40 mm | Länge max. (Produkt) ca.: | 415 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 171,62* | € 209,25* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,63* | € 209,28* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,85* | € 216,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|