| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4439891 Herst.-Nr.: 3000210 EAN/GTIN: 4030635007613 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Bohrmaschinenschraubstock mit Backenbreite 100 mm in Industriequalität Technische Daten: L x B x H (mm): max. 460 x 170 x 74 A (Backenhöhe): 35 mm C (Spannweite): 110 mm D (Backenbreite): 100 mm E: 12 mm F: 216 mm G: 40 mm Gewicht ca.: 8,7 kg
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 8,3 kg | technische Daten: | Backenhöhe: 35 mm Backenbreite: 100 mm Spannweite: 110 mm Langlochbreite: 12 mm Länge ohne Kurbel: 216 mm Spannhöhe: 40 mm Bauhöhe: 74 mm Länge max.: 460 mm Breite/Tiefe ca.: 170 mm Gewicht ca.: 8,7 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 105,49* | € 129,48* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,51* | € 129,51* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,22* | € 141,73* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,23* | € 155,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|