Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschraubstock BSI 100, 3000210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-793246
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3000210
EAN/GTIN:
     4030635007613
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3000210, Bohrmaschinenschraubstöcke in Industriequalität. Auswechselbare Prismenbacken. Lange Führung der beweglichen Backe, dadurch kein Kippen. Prismenbacken präzisionsgeschliffen. Viele Montagemöglichkeiten am Bohrtisch durch Langlöcher. Hochwertiger Grauguß. Geschabte Führungsflächen., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8300 GRAMM
Backenbreite:
100 mm
Spannweite:
110 mm
Langlochbreite:
12 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
170 mm
Länge ohne Kurbel:
216 mm
Backenhöhe:
35 mm
Spannhöhe:
40 mm
Länge max. (Produkt) ca.:
460 mm
Bauhöhe:
74 mm
Gewicht (Netto) ca.:
8,7 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
5
€ 5,99*
ab € 105,18*
€ 130,00*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,30*
€ 130,02*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,41*
€ 142,14*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,94*
€ 156,46*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.