Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Maschinenwasserwaage 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4439847
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3385064
EAN/GTIN:
     4030635004124
Suchbegriffe:
Maschinen-Wasserwaage
Maschinenwasserwaage
Präzisions-Wasserwaage
Präzisionswasserwaage
Artikelbeschreibung:
- Maschinenwasserwaage - Mit prismatischer Sohle zum Ausrichten von waagrechten Flächen und Wellen - Der kompakte und spannungsfreie Einbau der Längslibelle gewährleistet gleichbleibende Genauigkeit - Genauigkeit 0,02 mm/m - Längslibelle und Querlibelle nach DIN 2276 Form B - Keine zeitaufwendige Justierarbeit - Wärmeschutzgriff - Abmessungen: 200 mm x 46 mm x 46 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
2 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
5
€ 5,99*
ab € 82,11*
€ 103,63*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,98*
€ 103,65*
Lager 6922
11
Frei Haus
ab € 101,98*
€ 127,81*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,24*
€ 143,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.