Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer 21-teilig Spannzangenfutter-Set ISO30/ER32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4439846
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3352054
EAN/GTIN:
     4030635014130
Suchbegriffe:
Spannzangenfutter-Satz
Spannzangenfutter-Set
Spannzangenfutter-Sätze
spannzangenfutter satz
Artikelbeschreibung:
- 18 Spannzangen Größen Ø 2 - 20 mm/ DIN ISO 15488 - Anzugsbolzen M12/M12 und Anzugsbolzen BT 30 - Hakenschlüssel - Aluminium-Koffer
Technische Daten:
Spannzangenfutter Aufnahme: ISO 30 Spannzangen Typ: ER 32 / DIN 15488 Spannzangen Bohrung: 2 - 20 mm
Lieferumfang:
- Spannzangenfutter ISO 30 - 18 Spannzangen DIN ISO 15488: Größen Ø 2 - 20 mm - Anzugsbolzen M12/M12 und Anzugsbolzen BT 30 - Hakenschlüssel - Aluminium-Koffer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
5,25 kg
technische Daten:
Spannzangenfutter Aufnahme: ISO 30 Spannzangen Typ: ER 32 / DIN 15488 Spannzangen Bohrung: 2 - 20 mm
Lieferumfang:
- Spannzangenfutter ISO 30 - 18 Spannzangen DIN ISO 15488: Größen Ø 2 - 20 mm - Anzugsbolzen M12/M12 und Anzugsbolzen BT 30 - Hakenschlüssel - Aluminium-Koffer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
5
€ 5,99*
ab € 256,89*
€ 305,68*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,53*
€ 305,71*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,37*
€ 310,45*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,54*
€ 361,82*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,45*
€ 369,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,54*
€ 362,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,73*
€ 340,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,41*
€ 320,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,37*
€ 311,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.