Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3352054 Spannzangenfutter-Satz ISO 30/ER32 - M12/BT 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3352054 Spannzangenfutter-Satz ISO 30/ER32 - M12/BT 30
Optimum 3352054 Spannzangenfutter-Satz ISO 30/ER32 - M12/BT 30
Optimum 3352054 Spannzangenfutter-Satz ISO 30/ER32 - M12/BT 30
Artikel-Nr.:
     1955B-39976398687
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3352054
EAN/GTIN:
     4030635014130
Suchbegriffe:
Spannzangenfutter-Satz
Spannzangenfutter-Set
Spannzangenfutter-Sätze
spannzangenfutter satz
Optimum 3352054 Spannzangenfutter-Satz
  • 18 Spannzangen Größen Ø 2 - 20 mm/ DIN ISO 15488
  • Anzugsbolzen M12/M12 und Anzugsbolzen BT 30
  • Hakenschlüssel
  • Aluminium-Koffer
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3352054
Werksnummer:
3352054
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
5,250000
Gewicht brutto Kg:
5,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spannzangenfutter-Satz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 256,08*
€ 306,37*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,50*
€ 306,39*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,31*
€ 311,09*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,65*
€ 362,97*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,37*
€ 364,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,38*
€ 357,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,03*
€ 329,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,33*
€ 319,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,08*
€ 304,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.